AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGFA2035 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=34,5

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFA2035 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=34,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 34.5 mm

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 35 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091405

Codice prodotto

LEGFA2035

Cod. produttore

FA2035

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

34.5 mm

Diametro esterno:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

230 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore grigio diametro interno: 35mm diametro esterno: 40mm