AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP360016 RILEVATORE MW DALI MEDIA PORTATA SOFFITT - CP360016

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP360016 RILEVATORE MW DALI MEDIA PORTATA SOFFITT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 99 min

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Con interfaccia DALI -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774621379

Codice prodotto

LEGCP360016

Cod. produttore

CP360016

Produttore

BTI

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

99 min

Portata massima frontale:

8 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

8 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

16 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9002

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

0.5 s

Ritardo allo spegnimento:

10 s

Ritardo all'accensione:

1 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

0...2000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-10...50 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

80 A

Corrente di comando:

3.6173913043 mA

Funzione allarme:

no

Larghezza:

95 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

52 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Sensore MW (Microonde), tipo MWS6SM piatti. Dimmer Digitale DALI 10 A - IP 40. Sensori piatti per il montaggio superficiale a soffitto. Rilevamento 360°, portata ø 12- 16 m (zona di rilevamento ovale). Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2