AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP360015 RILEVATORE MW 1-10V MEDIA PORTATA SOFFIT - CP360015

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP360015 RILEVATORE MW 1-10V MEDIA PORTATA SOFFIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774621362

Codice prodotto

LEGCP360015

Cod. produttore

CP360015

Produttore

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS6SM piatti. Dimmer analogico 1-10 V 10 A - IP 40. Sensori piatti per il montaggio superficiale a soffitto. Rilevamento 360°, portata ø 12- 16 m (zona di rilevamento ovale). Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniticon configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2