LEGRAND - LEGCP110001 RILEVATORE PIR DALI INCASSO MEDIA PORTAT - CP110001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 99 min
Portata massima frontale - 7.5 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
5012774622499
Codice prodotto
LEGCP110001
Cod. produttore
CP110001
Produttore
BTI
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
99 min
Portata massima frontale:
7.5 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
sì
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
7.5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
15 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9002
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
0.5 s
Ritardo allo spegnimento:
10 s
Ritardo all'accensione:
1 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
0...2000 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-10...30 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
80 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
76 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
77 mm
Profondità di incasso:
65 mm
Monitoraggio dello sfondo:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 mm


