LEGRAND - LEGC312552 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L200 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561569430
Codice prodotto
LEGC312552
Cod. produttore
C312552
Produttore
BTI
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
sì