LEGRAND - LEGAX400L P31-DERIV. VERT. T DISC VP 400X75 INOX 3 - AX400L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972194051
Codice prodotto
LEGAX400L
Cod. produttore
AX400L
Produttore
BTI
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Acciaio Inox
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altri


