AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAV35 VIROLA METAL D34,5

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAV35 VIROLA METAL D34,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altri

  • Temperatura - -20...80 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561197756

Codice prodotto

LEGAV35

Cod. produttore

AV35

Produttore

BTI

Diametro nominale:

35 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura:

-20...80 °C

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

1 e 3/8 pollice

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 34,5mm