AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAT400L P31-INCROCIO PIANO 400X75 INOX 316L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAT400L P31-INCROCIO PIANO 400X75 INOX 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972193177

Codice prodotto

LEGAT400L

Cod. produttore

AT400L

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio inox

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L