AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGASR45G P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/100X75 G - ASR45G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGASR45G P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/100X75 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972192873

Codice prodotto

LEGASR45G

Cod. produttore

ASR45G

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P