AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAI600L P31-CURVA PIANA 90D TASCA 600X75 INOX 31

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972189828

Codice prodotto

LEGAI600L

Cod. produttore

AI600L

Produttore

BTI

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

600 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Modello:

Giunto integrato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Acciaio Inox

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L