AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAD100L P31-DERIV. VERT. T SAL VP 100X75 INOX 31 - AD100L

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972187626

Codice prodotto

LEGAD100L

Cod. produttore

AD100L

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, laterale

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Acciaio Inox

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione verticale a T in salita con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L