AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86869 RIDUZIONI-MASC M50 FEM G1 1/4 - 86869

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86869 RIDUZIONI-MASC M50 FEM G1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 50

  • Nichelato -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009561320918

Codice prodotto

LEG86869

Cod. produttore

86869

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

50

Nichelato:

Antideflagrante:

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M50x1,5 Filetto femmina: G1 1/4