AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86857 RIDUZIONI-MASC M16 FEM G1/2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86857 RIDUZIONI-MASC M16 FEM G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 16

  • Nichelato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561320550

Codice prodotto

LEG86857

Cod. produttore

86857

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

16

Nichelato:

Antideflagrante:

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: G1/2