AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86793 RIDUZIONI-MASC M40 FEM M32 - 86793

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86793 RIDUZIONI-MASC M40 FEM M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 32

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561197442

Codice prodotto

LEG86793

Cod. produttore

86793

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

32

Dimensioni filettatura metrica esterna:

40

Nichelato:

Antideflagrante:

Riduzioni Maschio ISO - Femmina ISO Filetto maschio: M40x1,5 Filetto femmina: M32x1,5