AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86792 RIDUZIONI-MASC M32 FEM M25 - 86792

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86792 RIDUZIONI-MASC M32 FEM M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 25

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561133006

Codice prodotto

LEG86792

Cod. produttore

86792

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

25

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Nichelato:

Antideflagrante:

Riduzioni Maschio ISO - Femmina ISO Filetto maschio: M32x1,5 Filetto femmina: M25x1,5