AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86695 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=40MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86695 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Diametro - 40 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561207585

Codice prodotto

LEG86695

Cod. produttore

86695

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Diametro:

40 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Superficie lucida:

Curva TAIX a 90 gradi; ricavate da tubo TAIX. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088. Diametro esterno tubo: 40mm