LEGRAND - LEG86517AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG42 - 86517AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 60 mm
Diametro interno - 54 mm
Materiale - Altri
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
25 PZ
EAN
8009561131019
Codice prodotto
LEG86517AF
Cod. produttore
86517AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
60 mm
Diametro interno:
54 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
42
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG42


