LEGRAND - LEG86514AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG21 - 86514AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 34 mm
Diametro interno - 28.5 mm
Materiale - Altri
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130937
Codice prodotto
LEG86514AF
Cod. produttore
86514AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
34 mm
Diametro interno:
28.5 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
21
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG21


