LEGRAND - LEG86513AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG16 - 86513AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 27 mm
Diametro interno - 22.5 mm
Materiale - Altri
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130906
Codice prodotto
LEG86513AF
Cod. produttore
86513AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
27 mm
Diametro interno:
22.5 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
16
Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG16


