LEGRAND - LEG86510AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G4 - 86510AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 140 mm
Diametro interno - 114 mm
Materiale - Altri
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8009561130838
Codice prodotto
LEG86510AF
Cod. produttore
86510AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
140 mm
Diametro interno:
114 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G 4;


