AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86503AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/4 E M - 86503AF

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86503AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/4 E M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 34 mm

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130654

Codice prodotto

LEG86503AF

Cod. produttore

86503AF

Produttore

BTI

Diametro esterno:

34 mm

Diametro interno:

26.5 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

2 mm

Numero di esecuzioni:

1

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

25

Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M25x1,5 e G3/4