AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86500AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1/4 E P - 86500AF

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86500AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1/4 E P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 13.2 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130579

Codice prodotto

LEG86500AF

Cod. produttore

86500AF

Produttore

BTI

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

13.2 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

2 mm

Numero di esecuzioni:

1

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

12

Adatto per filettatura PG:

7

Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG7 e G1/4