LEGRAND - LEG86470 TAPPO PG48 - 86470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8009561130531
Codice prodotto
LEG86470
Cod. produttore
86470
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
Ottone


