LEGRAND - LEG86466 TAPPO PG21 - 86466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130494
Codice prodotto
LEG86466
Cod. produttore
86466
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
Ottone


