LEGRAND - LEG86465 TAPPO PG16 - 86465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130487
Codice prodotto
LEG86465
Cod. produttore
86465
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.411 mm
Qualità del materiale:
Ottone


