AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86454 TAPPO G1/2 - 86454

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86454 TAPPO G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 1.841 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130371

Codice prodotto

LEG86454

Cod. produttore

86454

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

1.841 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G1/2;