LEGRAND - LEG86453 TAPPO G3/8 - 86453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/8 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130364
Codice prodotto
LEG86453
Cod. produttore
86453
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Qualità del materiale:
Ottone


