LEGRAND - LEG86452 TAPPO G1/4 - 86452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8009561130357
Codice prodotto
LEG86452
Cod. produttore
86452
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Ottone


