AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG84375R PSP-PRESSACAVO PLASTICO M50 D=30-38 R703 - 84375R

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84375R PSP-PRESSACAVO PLASTICO M50 D=30-38 R703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 30...38 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009561352681

Codice prodotto

LEG84375R

Cod. produttore

84375R

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

30...38 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

60 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. FilettoM50. Diametro cavi (min/max) 30-35mm.