LEGRAND - LEG84319N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG48 D=34-44 NER - 84319N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 34...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561337060
Codice prodotto
LEG84319N
Cod. produttore
84319N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
34...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
68 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


