AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG84009 2000 METAL-CABLE GLAND - 84009

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84009 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 35...38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 11.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561124660

Codice prodotto

LEG84009

Cod. produttore

84009

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

35...38 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

62 mm

Passo della filettatura:

2.309 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 35-38; Filettatura: G1 1/2