AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82310 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G2 D=52

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82310 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G2 D=52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 52 mm

  • Modello - Angolato 90°

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561528864

Codice prodotto

LEG82310

Cod. produttore

82310

Produttore

BTI

Diametro nominale:

52 mm

Modello:

Angolato 90°

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

50.5 mm

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: G2 -