AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG8211160 GLO4-COP. RETTILINEO L=600 2M Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 M

EAN

8009561568457

Codice prodotto

LEG8211160

Cod. produttore

8211160

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

Coperchio rettilineo. Larghezza 600 mm. Lunghezza 2 m. Zincato sendzimir