AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82035 2000 METAL-RACCORDO MET. M16 D=16

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82035 2000 METAL-RACCORDO MET. M16 D=16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - M16x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561205000

Codice prodotto

LEG82035

Cod. produttore

82035

Produttore

BTI

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

M16x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

15.5 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: M16x1,5