AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG81364 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=15-24

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81364 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=15-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Targhetta di identificazione - Nessuno

  • Chiusura sganciabile / Riapribile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561113800

Codice prodotto

LEG81364

Cod. produttore

81364

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

9.5 mm

Materiale:

Metallo

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 15 - 24mm