LEGRAND - LEG81362 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=13-20 - 81362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9.5 mm
Materiale - Metallo
Targhetta di identificazione - Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8009561113794
Codice prodotto
LEG81362
Cod. produttore
81362
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
9.5 mm
Materiale:
Metallo
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 13 - 20mm


