AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG687045 VELA BIANCA - RONZATORE 230V 8VA - 687045

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG687045 VELA BIANCA - RONZATORE 230V 8VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume - 75 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066870458

Codice prodotto

LEG687045

Cod. produttore

687045

Produttore

BTI

Tensione nominale:

230 V

Volume:

75 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

VELA bianca - ronzatore 230V 8VA