AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG687042 VELA BIANCA - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG687042 VELA BIANCA - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066870427

Codice prodotto

LEG687042

Cod. produttore

687042

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Metallo

VELA bianca - suoneria bronzo 12Vac 5VA