AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG687007 VELA BIANCA - PULSANTE 1P NO 10A A TIRAN - 687007

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG687007 VELA BIANCA - PULSANTE 1P NO 10A A TIRAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Tirante

  • Con illuminazione - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066870076

Codice prodotto

LEG687007

Cod. produttore

687007

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Tirante

Con illuminazione:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

VELA bianca - pulsante 1P NO 10A a tirante