AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG687005 VELA BIANCA - PULSANTE 1P NO 10A - 687005

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG687005 VELA BIANCA - PULSANTE 1P NO 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 60 PZ

EAN

3414971356696

Codice prodotto

LEG687005

Cod. produttore

687005

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

VELA bianca - pulsante 1P NO 10A