AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG687001 VELA BIANCA - INTERRUTTORE 1P 10A - 687001

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG687001 VELA BIANCA - INTERRUTTORE 1P 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 60 PZ

EAN

3414971356573

Codice prodotto

LEG687001

Cod. produttore

687001

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Numero di azionatori:

1

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

VELA bianca - interruttore 1P 10A