AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG683079 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A - 683079

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG683079 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione -

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066830797

Codice prodotto

LEG683079

Cod. produttore

683079

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

VELA scura - pulsante 1P NO 10A