LEGRAND - LEG682730 VELA - DEVIATORE 1P 16A NUDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Numero di azionatori - 1
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066827308
Codice prodotto
LEG682730
Cod. produttore
682730
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Numero di azionatori:
1
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V