AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG681575 VELA - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M - 681575

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG681575 VELA - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 14 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 14 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970941756

Codice prodotto

LEG681575

Cod. produttore

681575

Produttore

BTI

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

14 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

14 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Copertura centrale

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

2 dB

Colore:

Bianco

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

2 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9003

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

31 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Banda di frequenza TV:

40...860 MHz

presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamentoschermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo