AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666995 LGP-CLIP GUIDA DIN D7-10 NERO - 666995

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 7...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561589919

Codice prodotto

LEG666995

Cod. produttore

666995

Produttore

BTI

Adatto per tubi di diametro:

7...10 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

no

Clip guida DIN. Diametro nominale 7-10 mm Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente