AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666969 LGP-GUARNIZIONE IP68 D33 - 666969

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666969 LGP-GUARNIZIONE IP68 D33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 33 mm

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561603646

Codice prodotto

LEG666969

Cod. produttore

666969

Produttore

BTI

Diametro interno:

33 mm

Materiale:

Gomma

Guarnizione IP68. Diametro nominale 33 mm. Materiale neoprene