AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666960 LGP-GUARNIZIONE IP68 D8 - 666960

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666960 LGP-GUARNIZIONE IP68 D8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 8 mm

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561603578

Codice prodotto

LEG666960

Cod. produttore

666960

Produttore

BTI

Diametro interno:

8 mm

Materiale:

Gomma

Guarnizione IP68. Diametro nominale 8 mm. Materiale neoprene