AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666943 LGP-DERIVAZIONE T D23/17X2 NERO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a T

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 23...23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561598539

Codice prodotto

LEG666943

Cod. produttore

666943

Produttore

BTI

Modello:

Raccordo a T

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

23...23 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-25...90 °C

Derivazione a "T". Diametri nominali: ingresso 23 mm - 2 uscite 17mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma