LEGRAND - LEG666907 LGP-PRESSACAVO DRITTO D36 PG36 NERO - 666907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 25...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
6 PZ
EAN
8009561596931
Codice prodotto
LEG666907
Cod. produttore
666907
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
25...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
38 mm
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.58 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
38 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Numero RAL:
9011
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C




