AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666590 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D23 PG21 NERO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - PG21

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561602557

Codice prodotto

LEG666590

Cod. produttore

666590

Produttore

BTI

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

PG21

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: PG21. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma